Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE KITHA32V letkun palloventtiilin halkaisija 3/4 tuumaa | AF2RJU 6XGV3

FILLRITE KITHA32V Letkun palloventtiilin halkaisija 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RJU Malli: KITHA32VRistiviite: 6XGV3
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
€73.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun palloventtiili
Halkaisija3 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Pituus96 "
MateriaaliEPDM, polypropeeni
Min. Pituus8 sisään.
KäytettyDEF, kemikaali
Kostutetut materiaalitEPDM, polypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli (bändi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE KITHA32V Letkun palloventtiilin halkaisija 3/4 tuumaa
€73.26 / yksikkö