FILLRITE FR604H Polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 15 GPM GPM, valurauta, 1/6 | CP4ZYH 48YA15

FILLRITE FR604H polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 15 GPM GPM, valurauta, 1/6

Varastossa
Tuote: CP4ZYH Malli: FR604HRistiviite: 48YA15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€703.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR604H polttoaineen siirtopumppu, 115 VAC, 15 GPM GPM, valurauta, 1/6
€703.57 / yksikkö