FILLRITE FR4210HARC Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, 20 jalkaa letkun pituus, valurautainen, automaattinen, 1/4 | CP4ZZG 48YA20

FILLRITE FR4210HARC Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, 20 jalkaa letkun pituus, valurauta, automaattinen, 1/4

Varastossa
Tuote: CP4ZZG Malli: FR4210HARCRistiviite: 48YA20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,560.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR4210HARC Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 20 GPM GPM, 20 jalkaa letkun pituus, valurauta, automaattinen, 1/4
€1,560.98 / yksikkö