Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE 4200KTF8739 Polttoaineensiirtopumpun korjaussarja | AC3BUB 2RE14

FILLRITE 4200KTF8739 polttoaineen siirtopumpun korjaussarja

Varastossa
Tuote: AC3BUB Malli: 4200KTF8739Ristiviite: 2RE14

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineen siirtopumpun korjaussarja
TyyppiPronssi-siivet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FILLRITE 100KTF1214 Polttoaineensiirtopumpun korjaussarja | AC3BTX 2RE10 100 KTF1214-€166.86
FILLRITE 300KTF7794 Polttoaineen siirtopumpun korjaussarja | AC3BTZ 2RE12 300 KTF7794Hiilisiivet€625.33
FILLRITE 30KTF4919 Polttoaineen siirtopumpun korjaussarja | AC3BUA 2RE13 30 KTF4919-€128.36
FILLRITE 5200KTF1828 Polttoaineen siirtopumpun korjaussarja | AC3BUC 2RE15 5200 KTF1828-€156.32
FILLRITE 700KTF2659 Polttoaineensiirtopumpun korjaussarja | AC3BUD 2RE16 700 KTF2659Hiilisiivet€474.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE 4200KTF8739 polttoaineen siirtopumpun korjaussarja
€287.32 / yksikkö