Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL E1SW02A000 kova hattu täysi reunus E / g / c keinuhihna keltainen | AB7KRR 23V803

FIBRE-METAL BY HONEYWELL E1SW02A000 Kypärä, täysi reuna E/g/c keinuhihna keltainen

Varastossa
Tuote: AB7KRR Malli: E1SW02A000Ristiviite: 23V803

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-luokkaE, G, C.
ANSI-tyyppi1
VäriKeltainen
Sopii hatun kokoonYleismaailmallinen
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalikestomuovi
Koko6 5 / 8 - 7 3 / 4
TyyliTäysi reunus
jousitusKääntöhihna
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisälaitepaikatVäriKokojousitusHinta
KUITUMETALLI HONEYWELL E1RW02A000 Hard Hat Full Brim E / g / c Ratchet Yellow | AB7KRK 23V796 E1RW02A000EiKeltainen6 1 / 2 - 8Räikkä€52.59
KUITUMETALLI HONEYWELL E1RW03A000 Hard Hat Full Brim E / g / c Ratchet Orange | AB7KRL 23V797 E1RW03A000EiOranssi6 1 / 2 - 8Räikkä€53.06
KUITUMETALLI HONEYWELL E1RW71A000 Hard Hat Full Brim E / g / c Ratchet Blue | AB7KRM 23V798 E1RW71A000Eisininen6 1 / 2 - 8Räikkä€51.74
KUITUMETALLI HONEYWELL E1RW74A000 Hard Hat Full Brim E / g / c Ratchet Green | AB7KRN 23V799 E1RW74A000EiVihreä6 1 / 2 - 8Räikkä€52.93
KUITUMETALLI HONEYWELL E1RW15A000 Hard Hat Full Brim E / g / c Ratchet Red | AB7KRP 23V801 E1RW15A000Eipunainen6 1 / 2 - 8Räikkä€53.06
KUITUMETALLI HONEYWELL E1SW01A000 Hard Hat Full Brim E / g / c Swing Strap White | AB7KRQ 23V802 E1SW01A000KylläValkoinen6 1 / 2 - 8Kääntöhihna€54.11
KUITUMETALLI HONEYWELL E1SW71A000 Hard Hat Full Brim E / g / c Swing Strap Blue | AB7KRU 23V805 E1SW71A000Kylläsininen6 1 / 2 - 8Kääntöhihna€54.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL E1SW02A000 Kypärä, täysi reuna E/g/c keinuhihna keltainen
€54.11 / yksikkö