Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6JG68 -jännitetunnistin 70 - 600vac | AE9FMX

WESTWARD 6JG68 Jännitteenilmaisin 70 - 600vac

Varastossa
Tuote: AE9FMX Malli: 6JG68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJänniteilmaisin
Akun tyyppi9V
osoitusKuuluva
Pituus6"
Jännitealue70-600 VAC, 6-36 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Metallinilmaisin, itsetestaustoiminto

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6JG68 Jännitteenilmaisin 70 - 600vac
€18.26 / yksikkö