FIBERGRATE 879401 Lasikuituportaiden pinta 144 x 12 tuumaa | AA7YAC 16U525

FIBERGRATE 879401 Lasikuitu porrasaskelma 144 x 12 tuumaa

Tuote: AA7YAC Malli: 879401Ristiviite: 16U525
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€606.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden askelmat
Palkin korkeus1-1 / 2 "
Laakeritangon leveys1 / 4 "
VäriTumman harmaa
Syvyys12 "
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Maks. Lämpötila140 F
verkkoSuorakulmainen
Verkkokoko1-1 / 2 x 6 "
Hartsi tyyppiKaareva
pintaMeniskus karkean nenän kanssa
Paksuus1.5 "
Tyyppivalettu
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
FIBERGRATE 879402 Lasikuituportaiden kulutuspinta 48 x 12 tuumaa | AA7YAD 16U526 879402Tumman harmaa4ft.€225.55
FIBERGRATE 879403 Lasikuituportaiden kulutuspinta 36 x 12 tuumaa | AA7YAE 16U527 879403Tumman harmaa3ft.€168.55
FIBERGRATE 879404 Lasikuituportaiden pinta 144 x 12 tuumaa | AA7YAF 16U528 879404Vihreä12ft.€606.77
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879405 Lasikuituportaiden kulutuspinta 48 x 12 tuumaa | AA7YAG 16U529 879405Vihreä4ft.€225.55
FIBERGRATE 879406 Lasikuituportaiden porras 36 x 12 tuumaa | AA7YAH 16U530 879406Vihreä3ft.€168.55
FIBERGRATE 879407 Lasikuituportaiden kulutuspinta 144 x 12 tuumaa | AA7YAJ 16U531 879407Keltainen12ft.€606.77
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879408 Lasikuituportaiden kulutuspinta 48 x 12 tuumaa | AA7YAK 16U532 879408Keltainen4ft.€225.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879401 Lasikuitu porrasaskelma 144 x 12 tuumaa
€606.77 / yksikkö