FIBERGRATE 874020 Ritilä Moltruded 1 1/2 tuumaa 2 x 6 jalkaa kevyt Gry | AD6VBM 4AUP9

FIBERGRATE 874020 Ritilä Moltruded 1 1/2 tuumaa 2 x 6 jalkaa Light Gry

Tuote: AD6VBM Malli: 874020Ristiviite: 4AUP9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€436.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoltruded ritilä
Palkin korkeus1-1 / 2 "
Laakeritangon leveys0.27 "
VäriVaaleanharmaa
Syvyys1.5 "
keyingEi eristetty
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila150 F
verkkoSuorakulmainen
Verkon muotoSuorakulmainen
Verkkokoko1 1/2 x 4 "
Hartsi tyyppiKaareva
jänneväli6 Ft
pintaKarkea yläosa
TyyppiMoltruded
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RIGIDEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijänneväliLeveysHinta
FIBERGRATE 874000 Ritilä Moltruded 1 1/2 tuumaa 2 x 3 jalkaa kevyt Gry | AD6VBK 4AUP7 8740003 Ft2ft.€232.69
FIBERGRATE 874010 Ritilä Moltruded 1 1/2 tuumaa 2 x 4 jalkaa kevyt Gry | AD6VBL 4AUP8 8740104 Ft2ft.€232.69
FIBERGRATE 874030 Ritilä Moltruded, 1 1/2 "tangon korkeus, 3 8740303 Ft3ft.€415.73
FIBERGRATE 874040 Ritilä Moltruded 1 1/2 tuumaa 3 x 4 jalkaa kevyt Gry | AD6VBP 4AUR2 8740404 Ft3ft.€440.61
FIBERGRATE 874050 Ritilä Moltruded 1 1/2 tuumaa 3 x 6 jalkaa kevyt Gry | AD6VBQ 4AUR3 8740506 Ft3ft.€898.71
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 874060 Ritilä Moltruded 1 1/2 tuumaa 4 x 3 jalkaa kevyt Gry | AD6VBR 4AUR4 8740603 ft.4ft.€440.41
FIBERGRATE 874070 Ritilä Moltruded 1 1/2 tuumaa 4 x 4 jalkaa kevyt Gry | AD6VBT 4AUR5 8740704 ft.4ft.€410.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 874020 Ritilä Moltruded 1 1/2 tuumaa 2 x 6 jalkaa Light Gry
€436.05 / yksikkö