Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIBERGRATE 873310 Porrasaskelma Isofr 1 x 10 1/2 tuumaa 2 1/2 jalkaa AD6VBF 4AUP3

FIBERGRATE 873310 porrasaskelma Isofr 1 x 10 1/2 tuumaa 2 1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6VBF Malli: 873310Ristiviite: 4AUP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaat, Pultruded
Palkin korkeus1"
Laakeritangon leveys0.60 "
VäriKeltainen, musta nenä
Syvyys10.5 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
verkkoSuorakulmainen
Verkkokoko1-1 / 2 x 6 "
Hartsi tyyppiISOFR
pintapuri
Paksuus1"
TyyppiI6010
Leveys2.5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPaksuusTyyppiLeveysHinta
FIBERGRATE 873300 portaiden pinta Isofr 1 x 10 1/2 tuumaa 2 jalkaa AD6VBE 4AUP2 873300Portaat, Pultruded1"I60102ft.€150.87
FIBERGRATE 873320 portaiden pinta Isofr 1 1 / 2x10 1/2 tuumaa 2 1/2 jalkaa | AD6VBG 4AUP4 873320Portaat, Pultruded1.5 "I60152.5ft.€199.54
FIBERGRATE 873330 Portaat Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tuumaa 2 jalkaa AD6VBH 4AUP5 873330Portaiden kulutuspinta, Pultruded1.5 "I60152ft.€162.71
FIBERGRATE 873340 Porrasaskelma Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tuumaa 3 jalkaa AD6VBJ 4AUP6 873340Portaiden kulutuspinta, Pultruded1.5 "I60153ft.€260.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 873310 porrasaskelma Isofr 1 x 10 1/2 tuumaa 2 1/2 jalkaa
€177.23 / yksikkö