Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIBERGRATE 873330 Portaat Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tuumaa 2 jalkaa AD6VBH 4AUP5

FIBERGRATE 873330 porrasaskelma Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tuumaa 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6VBH Malli: 873330Ristiviite: 4AUP5
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
€162.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kulutuspinta, Pultruded
Palkin korkeus1-1 / 2 "
Laakeritangon leveys0.60 "
VäriKeltainen, musta nenä
Syvyys10.5 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
verkkoSuorakulmainen
Verkkokoko1-1 / 2 x 6 "
Hartsi tyyppiISOFR
pintapuri
Paksuus1.5 "
TyyppiI6015
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPaksuusTyyppiLeveysHinta
FIBERGRATE 873300 portaiden pinta Isofr 1 x 10 1/2 tuumaa 2 jalkaa AD6VBE 4AUP2 873300Portaat, Pultruded1"I60102ft.€150.87
FIBERGRATE 873310 Porrasaskelma Isofr 1 x 10 1/2 tuumaa 2 1/2 jalkaa AD6VBF 4AUP3 873310Portaat, Pultruded1"I60102.5ft.€177.23
FIBERGRATE 873320 portaiden pinta Isofr 1 1 / 2x10 1/2 tuumaa 2 1/2 jalkaa | AD6VBG 4AUP4 873320Portaat, Pultruded1.5 "I60152.5ft.€199.54
FIBERGRATE 873340 Porrasaskelma Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tuumaa 3 jalkaa AD6VBJ 4AUP6 873340Portaiden kulutuspinta, Pultruded1.5 "I60153ft.€260.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 873330 porrasaskelma Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tuumaa 2 jalkaa
€162.71 / yksikkö