FERVI P001/12 Hydraulipuristin, 12000 kg Kapasiteetti, 69 MPa Paine | CF3RQR

FERVI P001/12 Hydraulikonepajapuristin, 12000 kg Kapasiteetti, 69 MPa Max. Paine

Tuote: CF3RQR Malli: P001/12
€704.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko12000 kg
Sylinteri Dia.56 mm
KokoX x 730 550 1600 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSylinteri Dia.KokoHinta
FERVI P001/30 Hydraulinen työpaja, pneumaattinen, 30000 kg Kapasiteetti, 69 MPa paine | CF3RLB P001 / 3030000 kg92 mmX x 875 700 1780 mm€1,423.80
Tarjouspyyntö
FERVI P001/75 Hydraulinen työpaja, 0.75 - 0.85 Mpa painealue | CF3RQN P001 / 7575000 kg--€4,585.78
Tarjouspyyntö
FERVI P001/45 Hydraulinen työpuristin, pneumaattisella ohjauksella, 45000 kg Kantavuus | CF3RQP P001 / 4545000 kg90 mmX x 1400 800 1700 mm€3,603.60
Tarjouspyyntö
FERVI P001/20 Hydraulic Shop Press, 20000 kg Kapasiteetti, 69.3 MPa Max. Paine | CF3RQQ P001 / 2020000 kg75 mmX x 690 600 1830 mm€1,164.24
Tarjouspyyntö
FERVI P001/10 Hydraulipuristin, 10000 kg Kapasiteetti, 69 MPa Paine | CF3RQT P001 / 1010000 kg56 mmX x 565 500 1040 mm€575.82
Tarjouspyyntö
FERVI P001/04 Hydraulipuristin, 4000 kg, 51 MPa Paine | CF3RQU P001 / 044000 kg40 mmX x 450 400 655 mm€384.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI P001/12 Hydraulikonepajapuristin, 12000 kg Kapasiteetti, 69 MPa Max. Paine
€704.34 / yksikkö