FERVI C076/30 rullaputkien ja profiilien taivutuskone, 400 V, 1.1 kW kolmivaihemoottori | CF3RNN

FERVI C076/30 rullaputkien ja profiilien taivutuskone, 400 V, 1.1 kW kolmivaihemoottori

Tuote: CF3RNN Malli: C076/30
€3,840.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkien ja putkien taivutus
MitatX x 620 1100 1360 mm
Rulla Dia.148 mm
Pyörivä nopeus4.8 - 7.2 m / min
Akselin dia.30 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI C076/30 rullaputkien ja profiilien taivutuskone, 400 V, 1.1 kW kolmivaihemoottori
€3,840.29 / yksikkö