FERVI 0518/38M magneettikierre/pora, 180 mm karaliike, 0 - 800 RPM | CJ4KXV

FERVI 0518/38M magneettikierre/pora, 180 mm karaliike, 0 - 800 RPM

Tuote: CJ4KXV Malli: 0518/38M
€1,301.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen porapuristin
Pohjamitta205 x 105mm
Taajuus50 Hz
Karan nopeus0 - 800 RPM
Karan matka180mm
Napauttamalla KapasiteettiM4 ja M16
Jännite230V
Teho1.05 kW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatHinta
FERVI 0518/20 magneettinen pora, 8500 N magneettinen voima, 165 mm karan liike | CF3RLU 0518/20X x 300 260 450 mm€847.64
Tarjouspyyntö
FERVI 0518/30 magneettinen pora, 11000 N magneettinen voima, 175 mm karan liike | CF3RLV 0518/30X x 360 280 490 mm€1,155.87
Tarjouspyyntö
FERVI 0518/50 magneettinen pora, 15000 N magneettinen voima, 220 mm karan liike | CF3RLW 0518/50X x 400 310 475 mm€1,582.81
Tarjouspyyntö
FERVI 0518/55H magneettinen pora, vaakasuora, 15500 N magneettinen voima, 55 mm karan liike | CF3RLX 0518 / 55HX x 290 170 185 mm€1,428.24
Tarjouspyyntö
FERVI 0518/80 magneettinen pora, 20000 N magneettinen voima, 280 mm karan liike | CF3RLY 0518/80X x 290 410 550 mm€2,040.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0518/38M magneettikierre/pora, 180 mm karaliike, 0 - 800 RPM
€1,301.65 / yksikkö