FERVI 0505 Kallistettava penkkihihnahiomakone, 914 x 100 mm Hihnan koko | CF3RPM

FERVI 0505 kallistuspenkkihihnahiomakone, 914 x 100 mm hihnan koko

Tuote: CF3RPM Malli: 0505
€359.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhahiomakone
Vyön koko914 x 100 mm
Levy Dia.150 mm
Pyörivä nopeus2850 rpm
KokoX x 460 380 270 mm
Taulukon koko225 x 155 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.VaiheKokoNopeusJänniteHinta
FERVI 0662 Kallistettava penkkihihnahiomakone, 330 m/min Hihnan nopeus | CF3RKZ 0662230 mm-X x 710 510 1000 mm--€889.56
Tarjouspyyntö
FERVI 0691/400V kallistushihnahiomakone, 2000 x 150mm hihna, 18/37mm/sek, 400V, 4kW | CJ4KYD 0691 / 400V-3-18/37mm/s400V€2,676.20
Tarjouspyyntö
FERVI 0564 kallistuspenkkihihnahiomakone, 2980 rpm, 150 mm levyläpimitta, 370 W | CJ4KYP 0564150 mm--2980 RPM230V€303.02
Tarjouspyyntö
FERVI 0138 hihna- ja levyhiomakone, 1450 rpm moottori, 200 mm levy, 230 V, 0.45 kW | CJ4KYQ 0138200 mm1--230V€616.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0505 kallistuspenkkihihnahiomakone, 914 x 100 mm hihnan koko
€359.10 / yksikkö