FERVI 0028R Manuaalinen haarukkavaunu, laskettu, 2500 kg Kapasiteetti, 63-165 mm Haarukan korkeus | CF3RUW

FERVI 0028R Manuaalinen haarukkatrukki, madallettu, 2500 kg Kantavuus, 63 - 165 mm haarukan korkeus

Tuote: CF3RUW Malli: 0028R
€864.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Koko2500 kg
Haarukan mitat1150 x 540 mm
Korkeus63 - 165 mm
Levyn paksuus3 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan mitatKorkeusHinta
FERVI 0068/S haarukkavaunu, vaaka ja tulostin, 2000 kg kapasiteetti, 88-200 mm haarukan korkeus | CF3RUU 0068 / S2000 kg1150 x 568 mm88 - 200 mm€3,042.69
Tarjouspyyntö
FERVI 0068L Haarukkavaunu, Vaaka, 2000 kg Kapasiteetti, 85 - 175 mm Haarukan korkeus | CF3RUV 0068L2000 kg1150 x 570 mm85 - 175 mm€2,948.40
Tarjouspyyntö
FERVI 0028 haarukkavaunu, 2500 kg, kaksinkertainen etupyörä | CF3RUX 00282500 kg1150 x 540 mm85 - 200 mm€752.22
Tarjouspyyntö
FERVI 0064 Manuaalinen haarukkavaunu, 2500 kg, Kapasiteetti, yksi etupyörä | CF3RUY 00642500 kg900 x 540 mm85 - 200 mm€869.40
Tarjouspyyntö
FERVI S2/800 haarukkavaunu, 1000 kg, kapasiteetti, 85-800 mm Haarukan korkeus | CF3RUZ S2 / 8001000 kg1170 x 540 mm85 - 800 mm€1,499.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0028R Manuaalinen haarukkatrukki, madallettu, 2500 kg Kantavuus, 63 - 165 mm haarukan korkeus
€864.36 / yksikkö