Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERRAZ SHAWMUT GDL4/10 sulake, 4/10 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC/35 A 250 VAC, 5 PK | CT3AZA 5LAV2

MERSEN FERRAZ GDL4/10 sulake, 4/10 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC/35 A 250 VAC, 5 PK

Varastossa
Tuote: CT3AZA Malli: GDL4/10Ristiviite: 5LAV2
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
€17.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
FERRAZ SHAWMUT GGC1/4 sulake, 0.25 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC/200 A 250 VAC, 5 PK | CT3AWX 5LAW3 GGC1/45€13.78
FERRAZ SHAWMUT GDL1/4 sulake, 0.25 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC/35 A 250 VAC, 5 PK | CT3AWY 5LAT2 GDL1/45€19.39
FERRAZ SHAWMUT GGC1/2 Sulake, 0.5 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC/200 A 250 VAC, 5 PK | CT3AWZ 5LAW2 GGC1/25€1.32
FERRAZ SHAWMUT GDL1/2 sulake, 0.5 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC/35 A 250 VAC | CT3AXA 5LAT1 GDL1/25€2.86
FERRAZ SHAWMUT GGX1/2 sulake, 0.5 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC/35 A 250 VAC, 1 tuuman pituus | CT3AXB 5LAZ1 GGX1/25€15.67
FERRAZ SHAWMUT SLR1/2 Sulake, 0.5 A, 300 VAC, 100 A 300 VAC/10 kA 125 VAC, 5 PK | CT3AXC 5LCC3 SLR1/25€40.23
FERRAZ SHAWMUT SMF1/2 Sulake, 0.5 A, 300 VAC, 100 A 300 VAC/10 kA 125 VAC, Aikaviive, 5 PK | CT3AXD 5LCD7 SMF1/25€44.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GDL4/10 sulake, 4/10 A, 250 VAC, 10 kA 125 VAC/35 A 250 VAC, 5 PK
€17.81 /pakkaus