FENNER-AJOT GR1101L120.00 Hihnanohjain 10 jalkaa UHMW-kanavatyyppi C3 | AG9LRA 20UG92

FENNER DRIVES GR1101L120.00 Hihnanohjain 10 jalkaa UHMW-kanavatyyppi C3

Tuote: AG9LRA Malli: GR1101L120.00Ristiviite: 20UG92
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€171.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyön opas
Vyön kokoTasainen
VäriValkoinen
Pituus10ft.
MateriaaliUHMW
Kokonaiskorkeus0.79 "
kokonaisleveys0.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FENNER DRIVES GB2001L120.00 Hihnanohjain 10 jalkaa UHMW-kanavatyyppi C3 | AG9LQU 20UG86 GB2001L120.00Musta0.59 "0.79 "€256.62
Tarjouspyyntö
FENNER DRIVES GB2002L120.00 Hihnanohjain 10 jalkaa UHMW-kanavatyyppi C5 | AG9LQV 20UG87 GB2002L120.00Musta0.59 "1.1 "€300.94
Tarjouspyyntö
FENNER DRIVES GR1001L120.00 Hihnanohjain 10 jalkaa UHMW-kanavatyyppi C3 | AG9LQY 20UG90 GR1001L120.00Valkoinen0.79 "0.56 "€135.41
Tarjouspyyntö
FENNER DRIVES GR2002L120.00 Hihnanohjain 10 jalkaa UHMW-kanavatyyppi C5 | AG9LRC 20UG94 GR2002L120.00Musta0.39 "1.1 "€300.94
Tarjouspyyntö
FENNER DRIVES GR1100L120.00 Hihnanohjain 10 jalkaa UHMW-kanavatyyppi C3 | AG9LRF 20UG97 GR1100L120.00Musta0.79 "0.56 "€171.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES GR1101L120.00 Hihnanohjain 10 jalkaa UHMW-kanavatyyppi C3
€171.06 / yksikkö