Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC GRX50-A putkiulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2YQA 6ZED4

APPLETON ELECTRIC GRX50-A putkiulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini

Varastossa
Tuote: AF2YQA Malli: GRX50-ARistiviite: 6ZED4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulolaatikko
Takaisin tyyppiPyöreä
Vartalo tyyliX
Koko18 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 1
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1 / 2 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoeräMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC ERC50 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 1/2 tuuman kauppa, C-runko, kierre, rauta | AF2FEN 6RUL7 ERC50C4.8 ov. sisään.1 / 2 "Putken ulostulorunkoTakorauta€168.53
APPLETON ELECTRIC ERC75 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3/4 tuuman kauppa, C-runko, kierre, rauta | AF2FEP 6RUL8 ERC75C7.3 ov. sisään.3 / 4 "Putken ulostulorunkoTakorauta€177.54
APPLETON ELECTRIC ERT50 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 1/2 tuuman kauppa, T-runko, kierre, rauta | AF2FEX 6RUM5 ERT50T4.8 ov. sisään.1 / 2 "Putken ulostulorunkoTakorauta€174.26
APPLETON ELECTRIC ERT75 -putken ulostulorunko, kolmikerroksinen epoksipinnoite, 3/4 tuuman kauppa, T-runko, kierre, rauta | AF2FEY 6RUM6 ERT75T7.3 ov. sisään.3 / 4 "Putken ulostulorunkoTakorauta€183.66
APPLETON ELECTRIC GRC200-A putkiulostulorunko, 2 tuuman kauppa, C runko, 76 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FGQ 6RUV9 GRC200-AC76 kuparia.2"Putken ulostulorunkoKuparivapaa alumiini€634.84
APPLETON ELECTRIC GRC75-A putkipoistorunko, 3/4 tuuman kauppa, C runko, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini | AF2FGV 6RUW3 GRC75-AC18 kuparia.3 / 4 "Putken ulostulorunkoKuparivapaa alumiini€185.94
APPLETON ELECTRIC GRE50-A putkien ulostulorunko, jauhemaalattu, 1/2 tuuman kauppa, E runko, kierre, alumiinia | AF2FHD 6RUX1 GRE50-AE18 kuparia.1 / 2 "Putken ulostulorunkoKuparivapaa alumiini€129.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC GRX50-A putkiulostulorunko, 1/2 tuuman kauppa, 18 cu. in. Rungon tilavuus, alumiini
€187.14 / yksikkö