Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES CS4002 / CB0004 Tyhjäpyörä 40 Ansi | AD3JWY 3ZP37

FENNER DRIVES CS4002/CB0004 tyhjäpyörä 40 Ansi

Varastossa
Tuote: AD3JWY Malli: CS4002/CB0004Ristiviite: 3ZP37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKomposiittirataspyörä laakerilla
ANSI-ketjun koko40
LaakeritUpotettu ABEC-1 High Precision
Pora Dia.0.510 - 0.520 "
Pituus reiän läpi1"
VoiteluEi vaadittu
MateriaaliLasivahvistettu nailon
Hampaiden lukumäärä17
Dia ulkopuolella.2.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hampaiden materiaali (lasivahvistettu nailon)
    • Kiristimen akseli vaaditaan (ei)
    • Ominaisuudet: Kevyt ja hiljainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
FENNER DRIVES CS5002 / CB0004 Välipyörä 50 Ansi | AD3JWZ 3ZP38 CS5002 / CB000450153.4 "€31.57
FENNER DRIVES CS6002 / CB0004 Välipyörä 60 Ansi | AD3JXA 3ZP39 CS6002 / CB000460133.52 "€35.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES CS4002/CB0004 tyhjäpyörä 40 Ansi
€28.13 / yksikkö