Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES B602212 Avaimeton holkin halkaisija 2.75 tuumaa 8 pulttia AD4UKJ 44A304

FENNER DRIVES B602212 Avaimeton holkin halkaisija 2.75 tuumaa 8 pultti

Varastossa
Tuote: AD4UKJ Malli: B602212Ristiviite: 44A304

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton holkki
Pultin kokoM10 x 30
Suorittaa loppuunÖljy kastettu
Napakosketinpaine (PSI)19337
Lukituspultin määrä8
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.4.331 "
Kokonaispituus1.594 "
Akselin dia.2.75 "
Akselin halkaisija. Toleranssi+0 / -. 002 "
Siirrettävä työntövoima (paunaa)29831
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)3418
TyyppiB-LOC-sarja B106
Kestää lämpötilaa.Riippuu sovelluksesta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusAkselin dia.TyyppiKestää lämpötilaa.Hinta
FENNER DRIVES 6202200 7/8 Avaimeton holkki | AD3JWV 3ZP22 6202200-Korroosionkestävä teräs1.75 "1.875 "0.875 "Trantorque GT-€223.28
FENNER DRIVES 6202220 15/16 Avaimeton holkki | AD3JWW 3ZP23 6202220-Korroosionkestävä teräs1.75 "1.875 "0.937 "Trantorque GT-€211.10
FENNER DRIVES 6202520 1-7 / 8 Avaimeton holkki | AD3JWX 3ZP34 6202520-Korroosionkestävä teräs2.875 "3.562 "1.875 "Trantorque GT-€483.13
FENNER DRIVES B302100 Avaimeton holkki, halkaisija 1 tuumaa, 6 pulttia, öljykastettu | AD4UFK 44A212 B302100M6 x 20Teräs1.969 "1.122 "1"B-LOC-sarja B103Riippuu sovelluksesta€86.84
FENNER-AJOT B302103 Avaimeton holkin halkaisija 1.1875 tuumaa 6 pultti | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Teräs2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC-sarja B103Riippuu sovelluksesta€86.53
FENNER-AJOT B302104 Avaimeton holkin halkaisija 1.25 tuumaa 8 pulttia AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Teräs2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC-sarja B103Riippuu sovelluksesta€93.82
FENNER DRIVES B302107 Avaimeton holkin halkaisija 1.4375 tuumaa 8 pulttia | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Teräs2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC-sarja B103Riippuu sovelluksesta€98.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES B602212 Avaimeton holkin halkaisija 2.75 tuumaa 8 pultti
€137.21 / yksikkö