FENNER DRIVES 0417100 Link kiilahihna Kiilahihna 5V 100 jalkaa AH4NXX 35FT34

FENNER DRIVES 0417100 Linkkikiilahihna Kiilahihna 5V 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH4NXX Malli: 0417100Ristiviite: 35FT34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,006.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkki kiilahihna
Vyötyyppi5V
rakentaminenYhdistetty
MateriaaliMukautetut polyuretaanielastomeerit, jotka on vahvistettu useilla kerroksilla polyesterikangasta
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus100ft.
Temp. alue-40 - 240 astetta F
Yläleveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)42.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusHinta
FENNER DRIVES 0417025 Link kiilahihna Kiilahihna 5V 25 jalkaa | AH4NXW 35FT33 041702525ft.€854.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 0417100 Linkkikiilahihna Kiilahihna 5V 100 jalkaa
€3,006.43 / yksikkö