Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES 0417025 Link kiilahihna Kiilahihna 5V 25 jalkaa | AH4NXW 35FT33

FENNER DRIVES 0417025 Linkkikiilahihna Kiilahihna 5V 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH4NXW Malli: 0417025Ristiviite: 35FT33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€854.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkki kiilahihna
Vyötyyppi5V
rakentaminenYhdistetty
MateriaaliMukautetut polyuretaanielastomeerit, jotka on vahvistettu useilla kerroksilla polyesterikangasta
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus25ft.
Temp. alue-40 - 240 astetta F
Yläleveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusHinta
FENNER DRIVES 0417100 Link kiilahihna Kiilahihna 5V 100 jalkaa AH4NXX 35FT34 0417100100ft.€3,006.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 0417025 Linkkikiilahihna Kiilahihna 5V 25 jalkaa
€854.57 / yksikkö