Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER-KÄYTTÖOHJEET 0410300-25 Linkki kiilahihnapyörän käyttö, tyyppi B 25 jalkaa AF6JLP 19RU04

FENNER DRIVES 0410300-25 Linkkikiilahihnapyörän vetotyyppi B 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6JLP Malli: 0410300-25Ristiviite: 19RU04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€735.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHPC-kiilahihna
VyötyyppiB
rakentaminenLinkitetty
MateriaaliKomposiitti polyuretaani / polyesteri
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus25ft.
Temp. alue-40 - 240 astetta F
Paksuus5 / 8 "
Yläleveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi5910001060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: POWERTWIST PLUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusHinta
FENNER-KÄYTTÖOHJEET 0410300 Link-kiilahihnarulla, tyyppi B 100 jalkaa AF6JLQ 19RU05 0410300100ft.€2,642.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 0410300-25 Linkkikiilahihnapyörän vetotyyppi B 25 jalkaa
€735.08 / yksikkö