FENNER-KÄYTTÖOHJEET 0410300 Link-kiilahihnarulla, tyyppi B 100 jalkaa AF6JLQ 19RU05

FENNER DRIVES 0410300 Linkkikiilahihnapyörän vetotyyppi B 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6JLQ Malli: 0410300Ristiviite: 19RU05

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,390.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHPC-kiilahihna
VyötyyppiB
rakentaminenLinkitetty
MateriaaliKomposiitti polyuretaani / polyesteri
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus100ft.
Temp. alue-40 - 240 astetta F
Paksuus5 / 8 "
Yläleveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4575
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi5910001060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: POWERTWIST PLUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusHinta
FENNER-KÄYTTÖOHJEET 0410300-25 Linkki kiilahihnapyörän käyttö, tyyppi B 25 jalkaa AF6JLP 19RU04 0410300-2525ft.€664.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES 0410300 Linkkikiilahihnapyörän vetotyyppi B 100 jalkaa
€2,390.34 / yksikkö