FEIN POWER TOOLS 6990812000 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia, 12 A Current, RigHeight | CP4YRC 34TE66

FEIN POWER TOOLS 6990812000 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia, 12 A Current, RigHeight

Varastossa
Tuote: CP4YRC Malli: 6990812000Ristiviite: 34TE66

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEIN POWER TOOLS MCSL09 Circular Saw, 9 Inch Blade Dia, 15 A Current, RigHeight | CP4YRD 34TE67 MCSL09€433.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 6990812000 Circular Saw, 7 1/4 Inch Blade Dia, 12 A Current, RigHeight
€328.06 / yksikkö