Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 63503063007 edestakaisin liikkuva sahanterä 12 tuumaa pituus 16 TPI

Varastossa
Tuote: AH8GVT Malli: 63503063007Ristiviite: 38TC58

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower-sahanterä
KäytettäväksiTehosaha
Pituus12 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Hampaat tuumaa kohti16
Leveys0.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaalieräPituusHampaat tuumaa kohtiLeveysHinta
FEIN POWER TOOLS 63503065009 Rautasahanterä 1 tuuman leveys Hss | AA2EGH 10F003 63503065009HSSHakasahanterä8"81"€23.36
FEIN POWER TOOLS 63503066002 Rautasahan terä 8 tuumaa pituus 1 tuuma leveys Hss | AA2EGJ 10F004 63503066002HSSHakasahanterä8"161"€25.15
FEIN POWER TOOLS 63503067006 Rautasahan terä 8 tuumaa pituus Hss | AA2EGK 10F005 63503067006HSSHakasahanterä8"241"€25.02
FEIN POWER TOOLS 69908104003 Rautasahan terä 12 tuumaa pituus 1 tuuma leveys Hss | AA2EGL 10F006 69908104003HSSHakasahanterä12 "161"€26.55
FEIN POWER TOOLS 63503070000 Rautasahan terä 12 tuumaa pituus Hss | AA2EGM 10F007 63503070000HSSHakasahanterä12 "121"€30.91
FEIN POWER TOOLS 63503064005 Rautasahan terä 16 tuumaa pituus 1 tuuma leveys Hss | AA2EGN 10F008 63503064005HSSHakasahanterä16 "161"€64.48
FEIN POWER TOOLS 63503068004 Rautasahan terä 16 tuumaa pituus Hss | AA2EGP 10F009 63503068004HSSHakasahanterä16 "81"€39.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 63503063007 edestakaisin liikkuva sahanterä 12 tuumaa pituus 16 TPI
€32.08 / yksikkö