Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 31345061010 Laukku 22-1/2 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 7/64 tuumaa korkeus PK5 | AH3FMQ 31LZ23

FEIN POWER TOOLS 31345061010 Laukku 22-1/2 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 7/64 tuumaa korkeus PK5

Varastossa
Tuote: AH3FMQ Malli: 31345061010Ristiviite: 31LZ23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Bag TypeMärkä / kuiva
Suodattimen tyyppiEsisuodattimen
Korkeus7 / 64 "
Pituus22.5 "
MateriaaliFleece
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
FEIN POWER TOOLS 31345012010 Suodatin 9-3/8 tuumaa pituus x 5-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus | AH3FML 31LZ19 31345012010Mikronsuodatin2.25 "Suodattaa9.375 "Nanopinnoitettu paperi5.25 "€95.37
FEIN POWER TOOLS 31345059010 Suodatin 9-3/8 tuumaa pituus x 5-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus | AH3FMM 31LZ20 31345059010Mikronsuodatin2.25 "Suodattaa9.375 "Nanopinnoitettu paperi märkä- / kuivakäyttöön5.25 "€197.12
FEIN POWER TOOLS 31345060010 Suodatin 9-3/8 tuumaa pituus x 5-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus | AH3FMN 31LZ21 31345060010HEPA2.25 "Suodattaa9.375 "Nanopinnoitettu paperi5.25 "€118.06
FEIN POWER TOOLS 31345064010 Suodatin 6 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 14 tuumaa korkeus | AH3FMP 31LZ22 31345064010Mikronsuodatin14 "Suodattaa6"Fleece15 "€204.61
FEIN POWER TOOLS 31345062010 Laukku 22-1/2 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 7/64 tuumaa korkeus PK5 | AH3FMR 31LZ24 31345062010Esisuodattimen7 / 64 "Suojapussi22.5 "Fleece16 "€100.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 31345061010 Laukku 22-1/2 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 7/64 tuumaa korkeus PK5
€71.45 / yksikkö