Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 31345060010 Suodatin 9-3/8 tuumaa pituus x 5-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus | AH3FMN 31LZ21

FEIN POWER TOOLS 31345060010 Suodatin 9-3/8 tuumaa pituus x 5-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3FMN Malli: 31345060010Ristiviite: 31LZ21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TehokkuusHEPA
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus2.25 "
Pituus9.375 "
MateriaaliNanopinnoitettu paperi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4218
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tyyppiKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
FEIN POWER TOOLS 31345012010 Suodatin 9-3/8 tuumaa pituus x 5-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus | AH3FML 31LZ19 31345012010Mikronsuodatin2.25 "Suodattaa9.375 "Nanopinnoitettu paperi5.25 "€93.67
FEIN POWER TOOLS 31345059010 Suodatin 9-3/8 tuumaa pituus x 5-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus | AH3FMM 31LZ20 31345059010Mikronsuodatin2.25 "Suodattaa9.375 "Nanopinnoitettu paperi märkä- / kuivakäyttöön5.25 "€187.46
FEIN POWER TOOLS 31345064010 Suodatin 6 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys x 14 tuumaa korkeus | AH3FMP 31LZ22 31345064010Mikronsuodatin14 "Suodattaa6"Fleece15 "€218.26
FEIN POWER TOOLS 31345061010 Laukku 22-1/2 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 7/64 tuumaa korkeus PK5 | AH3FMQ 31LZ23 31345061010Esisuodattimen7 / 64 "Suojapussi22.5 "Fleece16 "€62.29
FEIN POWER TOOLS 31345062010 Laukku 22-1/2 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 7/64 tuumaa korkeus PK5 | AH3FMR 31LZ24 31345062010Esisuodattimen7 / 64 "Suojapussi22.5 "Fleece16 "€95.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 31345060010 Suodatin 9-3/8 tuumaa pituus x 5-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus
€290.21 / yksikkö