FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler Risteys selvitysjärjestelmä | AA4QHC 12Z063

FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler Risteys selvitysjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AA4QHC Malli: RUMBLER-3Ristiviite: 12Z063

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,185.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSireenin puhdistusjärjestelmä
Käytettäväksi päälläEmergency Vehicles

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Federal Signal Rumbler-3 risteyksen raivausjärjestelmää käytetään hätäajoneuvoissa varoittamaan siviilejä liikenneselvityksestä tuottamalla läpäiseviä / väriseviä matalataajuisia ääniaaltoja. Tämä sireenijärjestelmä sisältää vahvistimen ajastimella ja kaksi subwooferia.

Ominaisuudet:

  • Federal Signal Rumbler-3 risteysraivausjärjestelmää voidaan käyttää -30 - 60 asteen lämpötiloissa.
  • Se on tehokas tiheässä kaupunkiympäristössä, jossa on raskasta ajoneuvoliikennettä.
  • Tässä Federal Signal Rumblerissa on kahdeksan sekunnin turvaajastin, joka sammuttaa äänen automaattisesti.
  • Se voidaan aktivoida ohjauspyörän äänitorvirenkaalla missä tahansa hätäajoneuvossa.
  • Tämän Rumbler-sireenijärjestelmän lähtöteho on 80 wattia ja se toimii äänitaajuuksilla 182-400 Hz.
  • Se on yhteensopiva 100/200 watin hätäsireenin vahvistimen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Federal Signal Rumbler-3 -risteysselvitysjärjestelmän nimellinen lähtöjännite?

A. 64 VDC (huipusta huippuun).

K. Mikä on tämän risteysraivausjärjestelmän toimintataajuus?

V. Sen taajuusalue on 182 - 400 Hz.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL RUMBLER-3 Rumbler Risteys selvitysjärjestelmä
€2,185.35 / yksikkö