Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL QL64MC Valokoristelukehys, Tiivisteellä, koko 6 x 4 tuumaa, kromi, valkoinen | AD2XAN 3VTD1

FEDERAL SIGNAL QL64MC kevyt koristekehys, tiivisteellä, koko 6 x 4 tuumaa, kromi, valkoinen

Varastossa
Tuote: AD2XAN Malli: QL64MCRistiviite: 3VTD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojarengas Quadraflarelle
Tyyppi6 x 4 Quadraflarelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8512906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL QL64MC kevyt koristekehys, tiivisteellä, koko 6 x 4 tuumaa, kromi, valkoinen
€34.06 / yksikkö