Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB -riippuvalaisin 8-51 / 64 tuuman leveys x 3-11 / 64 tuuman korkeus | AH9LZC 40JZ76

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Riippukiinnike 8-51/64 tuumaa leveys x 3-11/64 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH9LZC Malli: PMXC-SBRistiviite: 40JZ76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipuksen kiinnike
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Federal Signal PMXC-SB -riipputeline on ihanteellinen merkin varoitusvalojen asentamiseen. Tämä musta teline roikkuu katosta ja suuntaa valon suoraan alas lähteestä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Federal Signal 27XL -räjähdyssuojatut LEDit: Nämä ruskean/punaisen väriset LEDit kiinnitetään tähän telineeseen luomaan tasaisia ​​tai vilkkuvia signaaleja.
  • Riipus ripustus: Se koostuu kaapelista ja pistokkeesta, jolla teline kiinnitetään kattoon.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • cUL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Federal Signal PMXC-SB -riipputeline?

A.

  • Varmista, että liitoslangat ovat puhtaita ja puhtaita.
  • Kiinnitä riippukiinnike säätöruuvilla 3/4 tuuman putkeen.
  • Irrota riviliitin kattotelineestä irrottamalla kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät sen kiinnittimeen.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus tämän telineen käytön aikana?

A.

  • Varmista asennuksen jälkeen, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla, ja testaa järjestelmän toiminta.
  • Tarkista valoasennuksen eheys ja asianmukainen toiminta säännöllisin väliajoin.

K. Kuinka kytketään tämän laitteen AC/DC-majakka?

A.

  • Liitä positiivinen virtalähteen johto riviliittimen ruuvilla, jossa on merkintä L+.
  • Liitä negatiivinen virtalähteen johto riviliittimen ruuviin, jossa on merkintä 'N-'.
  • Aseta riviliitin kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se kiinnitysruuveilla.
  • Liitä käyttämättömät putkien läpiviennit mukana toimitetuilla lähitulpilla.
  • Pujota teline myötäpäivään kiinnitystelineeseen ja kiristä se käsin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Riippukiinnike 8-51/64 tuumaa leveys x 3-11/64 tuumaa korkeus
€383.80 / yksikkö