Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL K8107194A -miniatyyri-hehkulamppu 15w 120v | AF6ATG 9UDT0

FEDERAL SIGNAL K8107194A Pienikokoinen hehkulamppu 15w 120v

Varastossa
Tuote: AF6ATG Malli: K8107194ARistiviite: 9UDT0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä7000 hr.
Keskimääräinen elämä7000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleKyllä
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoT7
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Käyttölämpötila alue0 astetta 120 astetta F
Lampun kokoT
VirtalähdeSuora langallinen tai Plug and Play
Ensisijainen sovellusStacklight
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiVälitön
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäSisä- / ulkokäyttöLampun muotoKäyttölämpötila alueWattsHinta
FEDERAL SIGNAL K149123A -miniatyyri-hehkulamppu 120v | AF4ZGK 9RYG9 K149123A1000 hr.1000 hr.Sisällä ulkonaT8-31 - 150 astetta F25€166.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL K8107194A Pienikokoinen hehkulamppu 15w 120v
€147.83 / yksikkö