Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL K149123A -miniatyyri-hehkulamppu 120v | AF4ZGK 9RYG9

FEDERAL SIGNAL K149123A-pienoishehkulamppu 120v

Varastossa
Tuote: AF4ZGK Malli: K149123ARistiviite: 9RYG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleKyllä
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Lampun muotoT8
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Käyttölämpötila alue-31 - 150 astetta F
Lampun kokoT
VirtalähdeSuora langallinen tai Plug and Play
Ensisijainen sovellusStacklight
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiVälitön
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäSisä- / ulkokäyttöLampun muotoKäyttölämpötila alueWattsHinta
FEDERAL SIGNAL K8107194A -miniatyyri-hehkulamppu 15w 120v | AF6ATG 9UDT0 K8107194A7000 hr.7000 hr.Indoor VainT70 astetta 120 astetta F15€147.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL K149123A-pienoishehkulamppu 120v
€166.19 / yksikkö