Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAL SIGNAL FA3-SC Vaihtuva valopalkin vilkkuvalo 20 A | AD2WVF 3VPD2

FEDERAL SIGNAL FA3-SC-valopalkin vilkkuvalo 20 ampeeria

Varastossa
Tuote: AD2WVF Malli: FA3-SCRistiviite: 3VPD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVAIHTOEHTOINEN VALOKYTKINVALAISIN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536410060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (20A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL FA3-SC-valopalkin vilkkuvalo 20 ampeeria
€114.52 / yksikkö