Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEDERAALISIGNAALI 650001 Mikrofoniohjattu sireeni 11-15 Vdc AA4QHA 12Z061

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofoniohjattu sireeni 11-15 Vdc

Varastossa
Tuote: AA4QHA Malli: 650001Ristiviite: 12Z061
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
€1,302.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukomikrofoniohjattu sireeni
desibeliäRiippuu valitusta kaiuttimesta
Taajuusalue725 - 1550 Hz
Korkeus1"
ImpedanssiRiippuu valitusta kaiuttimesta
Tulojännite11 - 15 VDC
Käyttölämpötila alue-30 astetta C - +65 astetta C
Valmiustila NykyinenAlle .22 ampeeria
Jännite lähtö64 V: n huippu-huippu
Teho100
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofoniohjattu sireeni 11-15 Vdc
€1,302.77 / yksikkö