Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEBCO 905043 Varoventtiilin korjaussarja 3/4 - 1 tuumaa | AA7EFL 15W042

FEBCO 905043 Ylipaineventtiilin korjaussarja 3/4 - 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7EFL Malli: 905043Ristiviite: 15W042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiilin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FEBCO 905045 Varoventtiilin korjaussarja 3/4 - 1 tuumaa | AA7EFH 15W039 905045€444.48
FEBCO 905056 Varoventtiilin korjaussarja 1-1 / 2 - 2 tuumaa | AA7EFN 15W044 905056€673.06
FEBCO 905054 Varoventtiilin korjaussarja 1.5 - 2 tuumaa | AA7EFR 15W047 905054€156.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO 905043 Ylipaineventtiilin korjaussarja 3/4 - 1 tuumaa
€86.49 / yksikkö