Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15FF5816 Lattiakiinnitysjalka W 3 tuumaa AE4BLV: lle jne. | AE4BQZ 5JB91

FAZTEK 15FF5816 Lattiakiinnitysjalka W 3 tuumaa AE4BLV:lle jne

Varastossa
Tuote: AE4BQZ Malli: 15FF5816Ristiviite: 5JB91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakiinnitysjalka, 3 "W
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Materiaali6063-T6 Alumiini
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeveysHinta
FAZTEK 10FF5611 Lattiakiinnitysjalka 1 tuumaa | AE4BQK 5JB78 10 FF5611Lattiakiinnitysjalka, 1 "W1"€12.05
FAZTEK 15FF5814 Lattiakiinnitysjalka 1 1/2 tuumaa | AE4BQM 5JB80 15 FF5814Lattiakiinnitysjalka, 1 1/2 "W1.5 "€14.94
FAZTEK 10FF5612 Lattiakiinnitysjalka 2 tuumaa | AE4BQY 5JB90 10 FF5612Lattiakiinnitysjalka, 2 "W2"€16.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15FF5816 Lattiakiinnitysjalka W 3 tuumaa AE4BLV:lle jne
€19.10 / yksikkö