Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15AC7930 päätykorkkien puristaminen AE4BLZ: lle jne. | AE4BND 5JB26

FAZTEK 15AC7930 Päätykansien suulakepuristus AE4BLZ:lle jne.

Varastossa
Tuote: AE4BND Malli: 15AC7930Ristiviite: 5JB26

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykansi, 1 1/2 "x 2 1/2"
Suorittaa loppuunMusta väri
Materiaalipolypropelene
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeveysHinta
FAZTEK 15AC7925 Päätykorkkien puristaminen AE4BLV: lle jne. | AE4BMU 5JB16 15AC7925Päätykansi, 1 1/2 "x 1 1/2"1.5 "€1.86
FAZTEK 10AC7730 päätykorkkien puristaminen AE4BLL: lle jne. | AE4BMZ 5JB22 10AC7730Päätykansi, 1 "x 1"1"€1.50
FAZTEK 10AC7732 päätykapseleiden puristaminen AE4BLQ: lle jne. | AE4BNB 5JB24 10AC7732Päätykansi, 1 "x 2"1"€1.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15AC7930 Päätykansien suulakepuristus AE4BLZ:lle jne.
€2.23 / yksikkö