Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15AC7117 Mesh Pidin 3 tuumaa | AE4BQW 5JB88

FAZTEK 15AC7117 Mesh-pidike 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4BQW Malli: 15AC7117Ristiviite: 5JB88

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkonpidike, 3 "W
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Materiaali6063-T6 Alumiini
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15AC7117 Mesh-pidike 3 tuumaa
€29.23 / yksikkö