FAZTEK 10AC7751 Suojus T-aukko musta AE4BLL: lle jne. | AE4BMX 5JB20

FAZTEK 10AC7751 Kansi T-auko musta AE4BLL jne.

Tuote: AE4BMX Malli: 10AC7751Ristiviite: 5JB20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€0.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-korttipaikan kansi
Suorittaa loppuunMusta väri
MateriaaliMuovi
Leveys3 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 10AC7751 Kansi T-auko musta AE4BLL jne.
€0.72 / yksikkö