Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FATH INC 957410 Ei-lukittumaton salpa, 96 mm x 69.1 mm x 78 mm, musta, jauhemaalattu | CP4XVV 55MU45

FATH INC 957410 Lukimaton lukitussalpa, 96 mm x 69.1 mm x 78 mm, musta, jauhemaalattu

Varastossa
Tuote: CP4XVV Malli: 957410Ristiviite: 55MU45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlam salpa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FATH INC 957417 Lukkiutumaton liukuva salpa, 96 mm x 31.6 mm x 78 mm, musta | CP4XVW 55MU47 957417€44.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FATH INC 957410 Lukimaton lukitussalpa, 96 mm x 69.1 mm x 78 mm, musta, jauhemaalattu
€39.74 / yksikkö