Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FATH INC 092092 ruuviliitinsarja, ruuviliitinsarja, 41.6 mm x 20.3 mm x 15.8 mm | CP4XXN 55MT89

FATH INC 092092 Sarja ruuviliitin, sarja ruuviliitin, 41.6 mm x 20.3 mm x 15.8 mm

Varastossa
Tuote: CP4XXN Malli: 092092Ristiviite: 55MT89

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuviliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FATH INC 099F0840M08S05 Sarja ruuviliitin, sarja ruuviliitin, 35 mm x 17.1 mm x 10 mm, hopea | CP4XXM 55MT90 099F0840M08S05€2.39
FATH INC 099F0520M05S02 ruuviliitinsarja, ruuviliitinsarja, 19 mm x 10 mm x 4.4 mm | CP4XXP 55MT96 099F0520M05S02€2.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FATH INC 092092 Sarja ruuviliitin, sarja ruuviliitin, 41.6 mm x 20.3 mm x 15.8 mm
€2.68 / yksikkö