FAST CAP PHZ8.2.5 -1500PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa Pituus, 1500Pk | AD2WQA 3VKH7

FAST CAP PHZ8.2.5 -1500PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 1500Pk

Varastossa
Tuote: AD2WQA Malli: PHZ8.2.5 -1500PCRistiviite: 3VKH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PHZ8.2.5 -1500PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 1500Pk
€265.51 /pakkaus