FAST CAP PHZ8.1.25 -2000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 2000Pk | AD2TAY 3TVX3

FAST CAP PHZ8.1.25 -2000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 2000Pk

Varastossa
Tuote: AD2TAY Malli: PHZ8.1.25 -2000PCRistiviite: 3TVX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.23
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PHZ8.1.25 -2000PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 2000Pk
€290.08 /pakkaus