Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP KK.MET.SCR.100 Powerhead ohjaamon ruuvi, #6 kierrekoko, 5/8 tuuman pituus, 100 pk | AC9VVZ 3KUK5

FAST CAP KK.MET.SCR.100 Powerhead ohjaamon ruuvi, #6 kierrekoko, 5/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC9VVZ Malli: KK.MET.SCR.100Ristiviite: 3KUK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 8 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP KK.MET.SCR.100 Powerhead ohjaamon ruuvi, #6 kierrekoko, 5/8 tuumaa, 100 pk
€34.07 /pakkaus