Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON KD3400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kd, ​​Runko Vain lämpö | AG8QYM

EATON KD3400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kd, ​​Runko Vain lämpö

Varastossa
Tuote: AG8QYM Malli: KD3400F
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
€2,870.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton KD3400F on C-sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu käytettäväksi keskusten, moottorin ohjauskeskusten ja paneelilevyjen kanssa suojaamaan niitä ylikuormitukselta tai oikosululta.
    • Siinä on 3-napainen muotoilu, K-runko, joka on tottunut 400 A: n luokitukseen, ja ei-vaihdettava lämpömagneettinen laukaisulaite, mutta ei sisällä kuorman tai radanpuoleisia liittimiä.
    • Tämän UL-listatun ja HACR-luokitellun Eaton-katkaisijan ampeerikatkosluku on 65 kAIC 240 VAC: lla ja 35 kAIC 480 VAC: lla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON KD2400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kd, ​​Vain runko, kiinteä lämpö | BH4HLE KD2400F€2,240.62
EATON KD4400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kd, ​​Vain runko, kiinteä lämpö | BH4HXM KD4400F€13,205.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON KD3400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kd, ​​Runko Vain lämpö
€2,870.97 / yksikkö