Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP FCSP916LG 250 Kierrekorkki, Pvc, Harmaa, 9/16 tuuman koko, 52Pk | AD2WPH 3VJR5

FAST CAP FCSP916LG 250 kierrekorkki, PVC, harmaa, 9/16 tuuman koko, 52 pk

Varastossa
Tuote: AD2WPH Malli: FCSP916LG 250Ristiviite: 3VJR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrekorkki
VäriFolkstone harmaa
Halkaisija9 / 16 "
MateriaaliPVC
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiItseliimautuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP FCSP916LG 250 kierrekorkki, PVC, harmaa, 9/16 tuuman koko, 52 pk
€5.22 /pakkaus