Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP FC.WP.1SH916.HM Kierrekorkki, Wood Maple, 9/16 tuuman koko, 53PK | AD2WPK 3VJT6

FAST CAP FC.WP.1SH916.HM kierrekorkki, puuvaahtera, koko 9/16 tuumaa, 53PK

Varastossa
Tuote: AD2WPK Malli: FC.WP.1SH916.HMRistiviite: 3VJT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrekorkki
VäriKirkas vaahtera
Halkaisija9 / 16 "
MateriaaliPuu
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiItseliimautuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP FC.WP.1SH916.HM kierrekorkki, puuvaahtera, koko 9/16 tuumaa, 53PK
€5.22 /pakkaus