FANTECH REC 6 Pakotuuletin, reunakiinnitys, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | AA7FGF 15W753

FANTECH 40046 Pakotuuletin, reunakiinnitys, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AA7FGF Malli: REC 6Ristiviite: REC 6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€552.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1 1 / 12 "
Pohjan pituus15.5 "
Pohjan leveys15.25 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP227
CFM @ 0.125 tuumaa. SP213
CFM @ 0.250 tuumaa. SP199
CFM @ 0.375 tuumaa. SP184
CFM @ 0.500 tuumaa. SP169
CFM @ 0.750 tuumaa. SP134
CFM @ 1.000 tuumaa. SP106
CFM @ 1.250 tuumaa. SP80
CFM @ 1.500 tuumaa. SP51
Drive TypeSuora
KoteloSinkitty jauhemaali
Hz60
Maks. Tulolämpötila140 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet.8
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto tai ulkoseinä
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
RPM2700
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija7.5 "
Pyörän materiaaliMuovi
Pyörän tyyppiTaaksepäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.309
Laivan korkeus (cm)35.6
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 40098 Pakotuuletin, reunakiinnitys, 8 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | CL3ZMB 40098€555.55
FANTECH 40099 Pakotuuletin, reunakiinnitys, 10 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | CL3ZMC 40099€899.18
FANTECH 40229 Pakotuuletin, reunakiinnitys, 5 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | CL3ZMD 40229€400.91
FANTECH 40231 Pakotuuletin, reunakiinnitys, 10 tuuman kanava, 1009 cfm, 120 V, 1 vaihe | CL3ZME 40231€1,162.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40046 Pakotuuletin, reunakiinnitys, 6 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe
€552.79 / yksikkö