FANTECH FG6 keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AE2NCF 4YM44

FANTECH 40406 Keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V

Varastossa
Tuote: AE2NCF Malli: FG6Ristiviite: FG 6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen linjapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP303
CFM @ 0.125 tuumaa. SP284
CFM @ 0.200 tuumaa. SP270
CFM @ 0.250 tuumaa. SP260
CFM @ 0.375 tuumaa. SP241
CFM @ 0.400 tuumaa. SP232
CFM @ 0.500 tuumaa. SP214
CFM @ 0.600 tuumaa. SP196
CFM @ 0.750 tuumaa. SP172
CFM @ 0.800 tuumaa. SP164
CFM @ 1.000 tuumaa. SP134
CFM @ 1.200 tuumaa. SP97
CFM @ 1.500 tuumaa. SP58
CFM @ kanava303
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Asuminen Dia.11-3 / 8 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.5-7 / 8 "
Pituus6.125 "
Maks. Vahvistimet0.68
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho74
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/10
Moottorin kierrosluku2700
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)30.5
Laivan pituus (cm)43.2
Laivan leveys (cm)43.2
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusHinta
FANTECH FG 4XL Keskipakotuuletin, 4 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€324.49
FANTECH FG 6M keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "€346.12
FANTECH FG 6XL Keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 153 W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "€477.61
FANTECH FG 8 keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FER 15W692 8 FG204461435191978"-8.25 "€404.04
FANTECH FG 10 keskipakotuuletin, 10 tuuman kanava metallikotelolla, 196 W | AA7FET 10 FG33451349732421610 "-6 13 / 16 "€446.89
FANTECH FG 12 keskipakotuuletin, 12 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEU 15W694 12 FG38074171136323612 "-10.5 "€643.75
FANTECH FG 6M EC keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€547.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40406 Keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V
€366.03 / yksikkö